Bailey - BEE Lampe halogène G6.35 12V 30W Claire Equivalente 64261 M130 11.5x44mm - 146817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 2500 mA
Culot - G6,35
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Speciality
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681468173
Réf. Sonepar
03637146817
Réf. Fournisseur
146817
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2500 mA
Culot:
G6,35
application:
autre
BEE Lampe halogène G6.35 12V 30W Claire Equivalente 64261 M130 11.5x44mm - Eclairage de projection - Lampe spéciale / médicale
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Lampes pour luminaires spéciaux. Fibre optique médicale (HLX).


