Bailey - BEE Lampe Halogène Spéciale projection ENL JCR MR16 GX5.3 12V 50W 3050K - 142617

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe Halogène Spéciale projection ENL JCR MR16 GX5.3 12V 50W 3050K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 85 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681426173

Réf. Sonepar

03637142617

Réf. Fournisseur

142617

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

85 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

12...12 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE Lampe Halogène spécifique pour Éclairage de projection / Studio modèle ENL JCR avec réflecteur MR16 GX5.3 12V 50W 3050K 44.5x50mm

Les Atouts de l'article:

Les lampes spécialent Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture