Bailey - BEE Lampe LED Cristal G90 E27 6W 2200K Clair 600lm Gradable 230V-240V 90x163mm - 143576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 600...600 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED FIL BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681435762
Réf. Sonepar
03637143576
Réf. Fournisseur
143576
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
163 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
600 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe LED avec grand effet visuel. Grâce à ses facettes en verre spéciales, elle crée des jeux de lumière incroyables qui ont l'effet de cristaux ou de verres à vin anciens. Le flux lumineux élevé et la possibilité de gradation rendent la lampe adaptée