Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Lampe LED R95 E27 230V AC 11W 827 110° 970lm (70W) 95x137mm 15000h DIM - 143485

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe LED R95 E27 230V AC 11W 827 110° 970lm (70W) 95x137mm 15000h DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 873...1067 lm

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88.18 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681434857

Réf. Sonepar

03637143485

Réf. Fournisseur

143485

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

873...1067 lm

puissance de la lampe:

11...11 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88.18 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

130 mm

désignation de la lampe:

R95

angle de rayonnement:

110...110 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

48...48 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

970 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

95 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED à réflecteur R95 E27 230V AC 11W 827 110° 970lm (70W) 95x137mm 15000h Gradable Dépoli

Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.