Bailey - BEE Lampe pour Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 15W Dépoli 22x57mm - SM557240015F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dépoli

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - B15d

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681145906

Réf. Sonepar

03637114590

Réf. Fournisseur

SM557240015F

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

dépoli

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

B15d

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

63 mA

diamètre:

22 mm

longueur totale:

57 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

BEE Appliance Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 15W Dépoli 22x57mm Lampe tubulaire à incandescence

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales résistantes aux chocs pour une utilisation dans les machines à coudre grâce au filament renforcé qui assure la meilleure vue de l'aiguille.