Bailey - BEE Lampe Sodium HP tubulaire NAV-TS Fc2 250W 2000K 28000lm 23x206mm 24000h - 146552

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe Sodium HP tubulaire NAV-TS Fc2 250W 2000K 28000lm 23x206mm 24000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 28000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 112 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465523

Réf. Sonepar

03637146552

Réf. Fournisseur

146552

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

Fc2

flux lumineux de la source:

28000 lm

puissance de la source lumineuse:

250 W

efficacité lumineuse de la lampe:

112 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

206 mm

diamètre:

23 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

275 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Lampe Sodium Haute Pression - forme tubulaire modèle NAV-TS Fc2 250W 2000K 28000lm - 23x206mm - 24000h - éclairage ponts, parkings, bâtiments, monuments

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Installations industrielles. Parkings, places. Bâtiments, monuments, ponts.