Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Lampe sodium Tube SN-T E40 1000W 2000K 130000lm 65x390mm SON-T Claire - 146586

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe sodium Tube SN-T E40 1000W 2000K 130000lm 65x390mm SON-T Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 130000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465868

Réf. Sonepar

03637146586

Réf. Fournisseur

146586

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

130000 lm

puissance de la source lumineuse:

1000 W

efficacité lumineuse de la lampe:

130 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

390 mm

diamètre:

65 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1056 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Lampe à vapeur de sodium forme tubulaire SN-T E40 1000W 2000K 130000lm 65x390mm Tubulaire - Alternative gammes SON-T NAV-T SHP-T RNP-T HPST Claire

Les Atouts de l'article:

Les lampes au sodium haute pression offrent une excellente efficacité lumineuse, un maintien élevé du flux et une longue durée de vie, réduisant les coûts de consommation d'énergie et de maintenance.