Bailey - BEE Lampe sodium Tube SN-T E40 85-115V 100W 2000K 9500lm 47x205mm SON-T Claire - 146012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9500 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681460122
Réf. Sonepar
03637146012
Réf. Fournisseur
146012
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
9500 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
efficacité lumineuse de la lampe:
95 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
205 mm
diamètre:
47 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes au sodium haute pression offrent une excellente efficacité lumineuse, un maintien élevé du flux et une longue durée de vie, réduisant les coûts de consommation d'énergie et de maintenance.