Bailey - BEE Lampe spéciale réflecteur GZ6.35 12V 100W 500h EFP 3200K 800lm Equiv. 64629 - 146950

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe spéciale réflecteur GZ6.35 12V 100W 500h EFP 3200K 800lm Equiv. 64629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - GZ6,35

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469507

Réf. Sonepar

03637146950

Réf. Fournisseur

146950

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

GZ6,35

application:

autre

BEE Lampe spéciale studio projection et photo GZ6.35 12V 100W 500h basse tension type EFP 3200K 800lm Equivalente 64629 (ref. P01264629/02)

Les Atouts de l'article:

Lampe spéciale pour éclairage de spectacle. Culot unilatéral. Remplacement facile de la lampe. Intensité variable. Indice de rendu des couleurs (IRC) très élevé.