Bailey - BEE Lampe studio EJA MR16 GX5.3 21V 150W 3350k 40hrs - P021EJA

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe studio EJA MR16 GX5.3 21V 150W 3350k 40hrs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 354 lm

  • température de couleur - 3350 K

  • tension de lampe - 21...21 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681277041

Réf. Sonepar

03637127704

Réf. Fournisseur

P021EJA

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

354 lm

température de couleur:

3350 K

tension de lampe:

21...21 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

EJA

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

45 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE Lampe spéciale pour studio projection photo EJA MR16 GX5.3 21V 150W 3350k 40hrs

Les Atouts de l'article:

Lampe de projection spéciale.