Bailey - BEE Lampe studio EPZ/DJT MR16 GX5.3 13.8V 50W 3150k 1000hrs - P013EPZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 3150 K
tension de lampe - 13.8...13.8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Special application
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681406212
Réf. Sonepar
03637140621
Réf. Fournisseur
P013EPZ
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
3150 K
tension de lampe:
13.8...13.8 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
EPZ/DJT
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Lampe de projection spéciale.