Bailey - BEE Lampe studio / projection DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266 25h 3400K - 142616

CopieCopie
Bailey - BEE Lampe studio / projection DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266 25h 3400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GX7,9

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 150...150 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681426166

Réf. Sonepar

03637142616

Réf. Fournisseur

142616

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GX7,9

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

150...150 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

DNF

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

51 mm

diamètre:

57 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

BEE Lampe spéciale studio projection et photo DNF GX7.9 21V 150W 93631 A1/266 25h 3400K

Les Atouts de l'article:

Les lampes spécialent Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture