Bailey - BEE Lampe vapeur mercure HPL-N HQL HPM E40 250W/542 12700lm 10000h - 146272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 12700 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 40-59
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681462720
Réf. Sonepar
03637146272
Réf. Fournisseur
146272
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
12700 lm
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
tension de lampe:
125...135 V
efficacité lumineuse de la lampe:
51 lm/W
forme de la lampe:
ellipsoïdal
position de brûlage:
au choix
diamètre:
91 mm
longueur totale:
226 mm
réflecteur interne:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de mercure pour luminaires ouverts et fermés. Utilisation à l'extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Domaines d'application: Usines et ateliers. Installations industrielles. Routes. Places de parking, places. Zones