Bailey - BEE LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 8W 2800K-2000K 35° 440lm WarmDim Dimtone IRC90 - 145784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux - 297...363 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 41.25 lm/W
température de couleur - 2000...2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Spot BEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681457849
Réf. Sonepar
03637145784
Réf. Fournisseur
145784
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
297...363 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
41.25 lm/W
température de couleur:
2000...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
35...35 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
667...667 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
330 lm
intensité lumineuse:
1100 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.25
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70



