Bailey - BEE LED Colour Ballon E27 4W Noir/Clair 150lm Gradable 230V-240V 180x270mm - 142260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 150...150 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 37 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Colour BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681422601
Réf. Sonepar
03637142260
Réf. Fournisseur
142260
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
150...150 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
37 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
270 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
180 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.22
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec verre teinté en différentes variantes: uniformes, ombrées, bicolores. Les formes spéciales des boules de verre et le filament incurvé à LED améliorent les couleurs et créent des scénarios et des jeux de couleurs uniques. Les lampes