Bailey - BEE LED E12 T13X33mm Blanc 24V AC/DC 30mA 0.72W 10lm 6500K Lampe miniature - 144861

CopieCopie
Bailey - BEE LED E12 T13X33mm Blanc 24V AC/DC 30mA 0.72W 10lm 6500K Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.72...0.72 W

  • flux lumineux de la source - 10 lm

  • Culot - E12

  • température de couleur - 6500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681448618

Réf. Sonepar

03637144861

Réf. Fournisseur

144861

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.72...0.72 W

flux lumineux de la source:

10 lm

Culot:

E12

température de couleur:

6500 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

13 mm

longueur totale:

33 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

30 mA

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE LED E12 T13X33mm Blanc 24V AC/DC 30mA 0.72W 10lm 6500K Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.