Bailey - BEE LED E14 T18X35mm Blanc 12V AC/DC 20mA 1W 55lm 3000K Lampe miniature - 144625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.24...0.24 W
flux lumineux de la source - 55 lm
Culot - E14
température de couleur - 3000 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681446256
Réf. Sonepar
03637144625
Réf. Fournisseur
144625
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.24...0.24 W
flux lumineux de la source:
55 lm
Culot:
E14
température de couleur:
3000 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
18 mm
longueur totale:
35 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
20 mA
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.