Bailey - BEE LED E14 Tube T29x118mm E14 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930 Gradable - 145473

CopieCopie
Bailey - BEE LED E14 Tube T29x118mm E14 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930 Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 945...1155 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681454732

Réf. Sonepar

03637145473

Réf. Fournisseur

145473

Marque

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

945...1155 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

200...240 V

courant nominal:

42...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1050 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED E14 Tube T29x118mm E14 230V AC/DC 10W (75W) 1050lm 930 Gradable / Dimmable

Les Atouts de l'article:

Lampe à tube LED long avec un rendement lumineux élevé de pas moins de 1050 lumens. Ceci est comparable à une lampe à incandescence de 75W. Néanmoins, la lampe est relativement compacte et économique. La lampe a une longueur de 11,8 cm et a un verre