Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bailey - BEE LED E27 Tube 230V 5W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 42x117mm - 142608

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681426081

Réf. Sonepar

03637142608

Réf. Fournisseur

142608

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la lampe:

5...5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

117 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

100...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

42 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED UltraViolet (UV) E27 Tube 230V 5W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 42x117mm - multiples applications: fait ressortir les textiles blancs dans l'obscurité, contrôle billets banque, etc...

Les Atouts de l'article:

L'effet 'lumière noire' existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents brillent dans le noir! Nombreuses possibilités d'application.