Bailey - BEE LED Filament Cube SD E14 45X82mm 230V 250lm 4W 925 Dépoli Gradable 25000h - 145745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W

  • température de couleur - 2500...2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681457450

Réf. Sonepar

03637145745

Réf. Fournisseur

145745

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

température de couleur:

2500...2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

82 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

230...240 V

courant nominal:

17...18 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe Décorative LED Filament Cube SD E14 45X82mm 230V 250lm 4W 925 Dépoli Gradable 25000h

Les Atouts de l'article:

Filament LED spécial au design carré.