Bailey - BEE LED Filament C?ur E27 5W 2000K Gris fumé 150lm Gradable 230V-240V 125x160mm - 142248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
150...150 lmtempérature de couleur:
2000...2000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 150...150 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 30 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED FIL BEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681422489
Réf. Sonepar
03637142248
Réf. Fournisseur
142248
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
150...150 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
30 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
160 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.28
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe à LED construite avec un COB à LED incurvé innovant qui crée des environnements relaxants et agréables. La LED incurvée est un art, pas seulement une source de lumière. Fortement recommandé pour les restaurants, hôtels, chambres, magasins.