Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE LED Filament C?ur E27 5W 2000K Rouge 150lm Gradable 230V-240V 125x160mm - 142249

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

150...150 lm
Voir les options disponibles380...380 lm

puissance de la lampe:

4...4 W
Voir les options disponibles8...8 W

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 37 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681422496

Réf. Sonepar

03637142249

Réf. Fournisseur

142249

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

37 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

160 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

rouge

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.22

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Filament Cœur E27 5W 2000K Rouge 150lm Gradable 230V-240V 125x160mm - Lampe LED décorative - à combiner avec suspension déco

Les Atouts de l'article:

Lampe à LED construite avec un COB à LED incurvé innovant qui crée des environnements relaxants et agréables. La LED incurvée est un art, pas seulement une source de lumière. Fortement recommandé pour les restaurants, hôtels, chambres, magasins.