Bailey - BEE LED Filament Deco latéraux S14s 30x300mm 3W 2200K PVC Clair 240lm 220V-240V - 144925

CopieCopie
Bailey - BEE LED Filament Deco latéraux S14s 30x300mm 3W 2200K PVC Clair 240lm 220V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - S14s

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681449257

Réf. Sonepar

03637144925

Réf. Fournisseur

144925

Marque

Bailey

Culot:

S14s

flux lumineux:

240...240 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

240 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

30 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Filament Deco latéraux S14s 30x300mm 3W 2200K PVC Clair 240lm 220V-240V CRI90-100 360° Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Sous le nom de Linear LED Bailey propose une gamme complète de lampes LED linéaires décoratives. Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Avec partie arrière en aluminium pour une bonne dissipation de