Bailey - BEE LED Filament Flame A60 60x108mm E27 240V 4.5W 250lm 1900K Gradable - 143413

CopieCopie
Bailey - BEE LED Filament Flame A60 60x108mm E27 240V 4.5W 250lm 1900K Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 225...275 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55.56 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681434130

Réf. Sonepar

03637143413

Réf. Fournisseur

143413

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

225...275 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55.56 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

230...240 V

courant nominal:

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Filament Teinte lumière bougie / feu de cheminée 1900K A60 60x108mm E27 240V 4.5W 250lm Gradable Dimmable

Les Atouts de l'article:

Teinte très chaude (1900K) qui reprend le spectre d'un feu de cheminée ou d'une flamme de bougie