Bailey - BEE LED Filament Flame C35 35x98mm B35 E14 240V 4.5W 250lm 1900K Gradable - 143411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 225...275 lm
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 55.56 lm/W
température de couleur - 1900...1900 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED Filament candle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681434116
Réf. Sonepar
03637143411
Réf. Fournisseur
143411
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux:
225...275 lm
puissance de la lampe:
4.5...4.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
55.56 lm/W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
98 mm
désignation de la lampe:
B35
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
230...240 V
courant nominal:
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.85
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Teinte très chaude (1900K) qui reprend le spectre d'un feu de cheminée ou d'une flamme de bougie


