Bailey - BEE LED Filament Gradable R125x170mm E27 220-240V 11W (100W) 1005lm 2700K 15000h - 145064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1005...1005 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1005...1005 lm
puissance de la lampe - 11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Filament spot
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681450642
Réf. Sonepar
03637145064
Réf. Fournisseur
145064
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
1005...1005 lm
puissance de la lampe:
11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
170 mm
désignation de la lampe:
R125
angle de rayonnement:
90...90 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1005 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus