Bailey - BEE LED Flamme C37 E14 WarmDim 4W 2700-2000K Dépoli 230V CRI90-100 270° 37x105mm - 144006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 225...275 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 62.5 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681440063

Réf. Sonepar

03637144006

Réf. Fournisseur

144006

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

225...275 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

62.5 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...18 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.75

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

37 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Flamme C37 E14 WarmDim 4W 2700-2000K Dépoli 230V CRI90-100 270° 37x105mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Avec cette lampe Blanc dynamique vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et revenir littéralement en un instant. Idéal par exemple au-dessus des tables (à manger) ou des lampadaires