Bailey - BEE LED GU10 7W Orange 220-230-240V avec réflecteur PAR16 36° Verre 51x54mm - 143243

CopieCopie
Bailey - BEE LED GU10 7W Orange 220-230-240V avec réflecteur PAR16 36° Verre 51x54mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 21 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681432433

Réf. Sonepar

03637143243

Réf. Fournisseur

143243

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

7...7 W

efficacité lumineuse de la lampe:

21 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

51 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

40 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur:

orange

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

54 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED PAR16 GU10 7W Orange 220-230-240V 36° Verre 51x54mm - également disponible en 5,5W sous référence 143310

Les Atouts de l'article:

Cette lampe LED est utilisée pour remplacer la lampe halogène traditionnelle et ainsi égayer les pièces. Pensez aux établissements de restauration.