Bailey - BEE LED PAR56 GX16d 220-240V AC 33W 3500lm 2700K 120° 176x127mm 25000h Clair - 145836

CopieCopie
Bailey - BEE LED PAR56 GX16d  220-240V AC 33W 3500lm 2700K 120° 176x127mm 25000h Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GX16d

  • flux lumineux - 3420...4180 lm

  • puissance de la lampe - 33...33 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115.15 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681458365

Réf. Sonepar

03637145836

Réf. Fournisseur

145836

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

GX16d

flux lumineux:

3420...4180 lm

puissance de la lampe:

33...33 W

efficacité lumineuse de la lampe:

115.15 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

127 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

138...150 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3800 lm

intensité lumineuse:

5000 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

176 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

33 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED PAR56 GX16d 220-240V AC 33W 3500lm 2700K 120° 176x127mm 25000h Clair Gradable Convient également pour FLOS TOIO

Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Robuste et fiable. Gradable Coupure de phase.