fin de vie

Bailey - BEE LED Reflector PAR38 E27 7.5W RGBW 6000K 220V-240V 100 IP65 125x130mm eclair - 144857

CopieCopie
Bailey - BEE LED Reflector PAR38 E27 7.5W RGBW 6000K 220V-240V 100 IP65 125x130mm eclair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 445...445 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681448571

Réf. Sonepar

03637144857

Réf. Fournisseur

144857

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

Culot:

E27

flux lumineux:

445...445 lm

température de couleur:

6000...6000 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

A

diamètre:

125 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

55...55 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

efficacité lumineuse de la lampe:

59.3 lm/W

intensité lumineuse:

168 cd

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

RGBW

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de rayonnement:

100...100 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

130 mm

indice de protection (IP):

IP65

désignation de la lampe:

PAR38

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Reflector PAR38 E27 7.5W RGBW 6000K 220V-240V 100° IP65 125x130mm éclairage de fêtes LED avec télécommande

Les Atouts de l'article:

idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de festivals, sur les terrasses, fêtes du vin, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives.