Bailey - BEE LED Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm - 143820

CopieCopie
Bailey - BEE LED Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

12...12 V
Voir les options disponibles11.5...11.5 V

puissance:

45...45 W
Voir les options disponibles0...70 W
Voir les options disponibles105...105 W
Voir les options disponibles50...50 W

longueur:

113 mm
Voir les options disponibles109 mm

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance - 45...45 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 113 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681438206

Réf. Sonepar

03637143820

Réf. Fournisseur

143820

Marque

Bailey

tension de sortie:

12...12 V

puissance:

45...45 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

113 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

28 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

220...240 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Non

encastré:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

protégé contre les courts-circuits:

Non

protection contre les surcharges:

Non

protection contre les surchauffes:

Non

avec disjoncteur secondaire:

Non

nombre de points de dérivation (paires):

1

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm Gradable phase ascendante et phase descendante

Les Atouts de l'article:

Le transformateur est un très beau transformateur universel de 0 à 70W qui, en combinaison avec l'installation de gradation, garantit un excellent effet de gradation.