Bailey - BEE LED Tube T38 B22d 95V-265V/AC 7W 3000K Opale 640lm 270° 38x108mm - 143487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 640...640 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 91.43 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Lamp BEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681434871
Réf. Sonepar
03637143487
Réf. Fournisseur
143487
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
B22d
flux lumineux:
640...640 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91.43 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
108 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
95...265 V
courant nominal:
26...74 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
640 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La large plage de tension rend cette lampe LED très polyvalente.