Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BEE Marine Double culot R7s 28V 200W Clair 3600lm 1000h 13.5x65mm CC-8 Halogène - H065028200

CopieCopie
Bailey - BEE Marine Double culot R7s 28V 200W Clair 3600lm 1000h 13.5x65mm CC-8 Halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 3600 lm

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681067673

Réf. Sonepar

03637106767

Réf. Fournisseur

H065028200

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

3600 lm

puissance de la source lumineuse:

200 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

28...28 V

courant nominal:

7143 mA

diamètre:

13.5 mm

longueur totale:

65 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

200 kWh

désignation de la lampe:

autre

BEE Marine Double culot R7s 28V 200W Clair 3600lm 1000h 13.5x65mm CC-8 Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.