Bailey - BEE Martin BA20d 24V 50W Calotte argentée 40X67mm 450lm 1000h - MM8891604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 50 W 
- tension de lampe - 24...24 V 
- courant nominal - 2080 mA 
- Culot - BA20d 
- application - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8714681117385
Réf. Sonepar
03637111738
Réf. Fournisseur
MM8891604
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
2080 mA
Culot:
BA20d
application:
autre
BEE Martin BA20d 24V 50W Calotte argentée 40X67mm 450lm 1000h Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.


