Bailey - BEE Midget-screw 8362 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 14V 80mA 0.08A 1.12W Clair 10000h C-2 - MS06140801

CopieCopie
Bailey - BEE Midget-screw 8362 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 14V 80mA 0.08A 1.12W Clair 10000h C-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.12...1.12 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E5/8

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 14...14 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681118573

Réf. Sonepar

03637111857

Réf. Fournisseur

MS06140801

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

1.12...1.12 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E5/8

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

14...14 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

17 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

80 mA

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Midget-screw 8362 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 14V 80mA 0.08A 1.12W Clair 10000h C-2F Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus