Bailey - BEE Midget-screw E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 6.5V 150mA 0.15A 0.98W Clair 1000h C-2R - MS06061501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.98...0.98 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E5/8
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 6.5...6.5 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681118344
Réf. Sonepar
03637111834
Réf. Fournisseur
MS06061501
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.98...0.98 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E5/8
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
6.5...6.5 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
17 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
150 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


