Bailey - BEE Miniature torch P13.5s 2.8V 500mA Halogène - HP0280500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.4...1.4 W
flux lumineux de la source - 17 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.8...2.8 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature torch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681083598
Réf. Sonepar
03637108359
Réf. Fournisseur
HP0280500
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.4...1.4 W
flux lumineux de la source:
17 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.8...2.8 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
9.3 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
500 mA
durée de vie nominale moyenne:
10 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Lampe de poche.


