Bailey - BEE Navette S6 6x24mm 12V 100mA 0.1A 1.2W Clair 2000h C-6 Lampe miniature - S62412100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - S6
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature festoon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681138021
Réf. Sonepar
03637113802
Réf. Fournisseur
S62412100
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
S6
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
courant nominal:
100 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus