Bailey - BEE Navette S6 6x24mm 26V 40mA 0.04A 1W Clair 2000h C-6 Lampe miniature - S62426040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1...1 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - S6
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 26...26 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature festoon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681138120
Réf. Sonepar
03637113812
Réf. Fournisseur
S62426040
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
1...1 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
S6
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
26...26 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus