Bailey - BEE Navette S7 8x31mm 24V 125mA 0.125A 3W Clair 2000h C-6 Lampe miniature - S73124003

CopieCopie
Bailey - BEE Navette S7 8x31mm 24V 125mA 0.125A 3W Clair 2000h C-6 Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - S7

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681139400

Réf. Sonepar

03637113940

Réf. Fournisseur

S73124003

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

S7

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

8 mm

longueur totale:

31 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

125 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Navette S7 8x31mm 24V 125mA 0.125A 3W Clair 2000h C-6 Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus