Bailey - BEE Navigation B22d 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau - VB22220050

CopieCopie
Bailey - BEE Navigation B22d 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 65 W

  • Culot - B22d

  • tension de lampe - 220...220 V

  • flux lumineux de la source - 500 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681160893

Réf. Sonepar

03637116089

Réf. Fournisseur

VB22220050

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

65 W

Culot:

B22d

tension de lampe:

220...220 V

flux lumineux de la source:

500 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

intensité lumineuse:

30 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

100 mm

diamètre:

38 mm

BEE Navigation maritime / Bateaux B22d 220V 65W 50cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Navigation Lampe Bateau