Bailey - BEE Navigation Bay15d 24V 25W 18cd Clair C-8Z 26x70mm Lampe Bateau - VY15024018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 25 W
Culot - BAY15d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 280 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681163269
Réf. Sonepar
03637116326
Réf. Fournisseur
VY15024018
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
25 W
Culot:
BAY15d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
280 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
1.04 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
12 lm/W
intensité lumineuse:
18 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
70 mm
diamètre:
26 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau


