Bailey - BEE Navigation E27 110V 60W 26cd Clair 38x100mm Lampe Bateau - VE27110026

CopieCopie
Bailey - BEE Navigation E27 110V 60W 26cd Clair 38x100mm Lampe Bateau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 60 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 110...110 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681245965

Réf. Sonepar

03637124596

Réf. Fournisseur

VE27110026

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

60 W

Culot:

E27

tension de lampe:

110...110 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

intensité lumineuse:

26 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

100 mm

diamètre:

38 mm

BEE Navigation maritime / Bateaux E27 110V 60W 26cd Clair 38x100mm Lampe pour Bateaux

Les Atouts de l'article:

Navigation Lampe Bateau