Bailey - BEE Navigation LED E27 10W 6500K IP65 1300lm (88W) 120V-130V 230V-240V AC/DC - 143970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 10 W
Culot - E27
tension de lampe - 100...240 V
flux lumineux de la source - 1300 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681439708
Réf. Sonepar
03637143970
Réf. Fournisseur
143970
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
10 W
Culot:
E27
tension de lampe:
100...240 V
flux lumineux de la source:
1300 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
intensité de courant:
0.1 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
130 lm/W
intensité lumineuse:
0 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
115 mm
diamètre:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de navigation à LED avec base E27 pour feux de position de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles. Plage de tension d’utilisation élargie (AC/DC) pour convenir à de multiples applications,


