Bailey - BEE Navigation P28s 220V 85W 65cd Clair 38x108mm Lampe Bateau - VP28220085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 85 W
Culot - P28s
tension de lampe - 220...220 V
flux lumineux de la source - 850 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681280270
Réf. Sonepar
03637128027
Réf. Fournisseur
VP28220085
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
85 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
220...220 V
flux lumineux de la source:
850 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
0.39 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
10 lm/W
intensité lumineuse:
65 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
108 mm
diamètre:
39 mm
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau


