Bailey - BEE Néon Ba15d Tube 16x35mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature - NB35110GC

CopieCopie
Bailey - BEE Néon Ba15d Tube 16x35mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681120798

Réf. Sonepar

03637112079

Réf. Fournisseur

NB35110GC

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA15d

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

orange

longueur totale:

35 mm

diamètre:

16 mm

BEE Néon Ba15d Tube 16x35mm 110V 25000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils