Bailey - BEE Néon Ba15d Tube 16x54mm 380-400V 20000h Verre Clair Lampe miniature - NB54380GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 380...400 V
couleur - orange
longueur totale - 54 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681120897
Réf. Sonepar
03637112089
Réf. Fournisseur
NB54380GC
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
380...400 V
couleur:
orange
longueur totale:
54 mm
diamètre:
16 mm
BEE Néon Ba15d Tube 16x54mm 380-400V 20000h Verre Claire Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


