Bailey - BEE Néon Ba9s Tube 10x28mm 380-400V Verre Vert Lampe miniature - NB28380GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 380...400 V
couleur - vert
longueur totale - 28 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681120651
Réf. Sonepar
03637112065
Réf. Fournisseur
NB28380GG
Marque
Bailey
Culot:
BA9s
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
380...400 V
couleur:
vert
longueur totale:
28 mm
diamètre:
10 mm
BEE Néon Ba9s Tube 10x28mm 380-400V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


