Bailey - BEE Néon Ba9s Tube 9x25mm 110V 20000h Verre Clair Lampe miniature - NB23110GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - orange
longueur totale - 25 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681120361
Réf. Sonepar
03637112036
Réf. Fournisseur
NB23110GC
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA9s
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
orange
longueur totale:
25 mm
diamètre:
9 mm
BEE Néon Ba9s Tube 9x25mm 110V 20000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils