Bailey - BEE Néon Ba9s Tube 9x25mm 220V PVC Clair Lampe miniature - NB23220PC

CopieCopie
Bailey - BEE Néon Ba9s Tube 9x25mm 220V PVC Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA9s

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 25 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120439

Réf. Sonepar

03637112043

Réf. Fournisseur

NB23220PC

Marque

Bailey

Culot:

BA9s

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

orange

longueur totale:

25 mm

diamètre:

9 mm

BEE Néon Ba9s Tube 9x25mm 220V PVC Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils